pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMBKY-PPL46 CAPOCORDA RINFOR.BLU PUNT.UNCINO 16,8X4,

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMBKY-PPL46 CAPOCORDA RINFOR.BLU PUNT.UNCINO 16,8X4,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - Puntale tondo

  • Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²

  • Colore dell'isolante - Blu

  • Materiale - Rame

  • Isolamento - PA (Poliammide)

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692568898

Codice prodotto

CEMBKY-PPL46

Cod. produttore

BKY-PPL46

Produttore

CEM

Forma del terminale:

Puntale tondo

Sezione nominale:

1.5...2.5 mm²

Colore dell'isolante:

Blu

Materiale:

Rame

Isolamento:

PA (Poliammide)

Confezionati su striscia continua:

no

Tipo di colletto:

Corto

Sezione AWG da / a:

14...16

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

no

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

Adatto per alte temperature (fino a 650°C):

no

Adatto per filo smaltato:

no

Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):

Adatto per conduttori piatti:

no

Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):

no

Superficie:

Stagnato

CONNETTORI AD INNESTO RINFORZATI PREISOLATI IN PA 6.6 SERIE RK, BK,GK AD INTRODUZIONE FACILITATA