CEMBRE SPA - CEMBF-FM608 INNESTO MASCHIO-FEMMINA BLU 6,35x0,8


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sezione nominale - 1.5...2.5 mm² 
- Colore dell'isolante - Blu 
- Dimensioni del connettore - Piatto 6,3 x 0,8 mm 
- Isolamento - Parzialmente isolato 
- Materiale - Ottone 
Confezione
- 100 PZ 
EAN
8016692824178
Codice prodotto
CEMBF-FM608
Cod. produttore
BF-FM608
Produttore
CEM
Sezione nominale:
1.5...2.5 mm²
Colore dell'isolante:
Blu
Dimensioni del connettore:
Piatto 6,3 x 0,8 mm
Isolamento:
Parzialmente isolato
Materiale:
Ottone
Materiale dell'isolante:
PC (Policarbonato)
innesto maschio-femmina preisolati in PC parzialmente rinforzati con camicetta in rame


