CEMBRE SPA - CEMBF-F608 INNESTO FEMMINA BLU 6,35x0,8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²
Colore dell'isolante - Blu
Dimensioni del connettore - Piatto 6,3 x 0,8 mm
Isolamento - Parzialmente isolato
Materiale - Ottone
Confezione
100 PZ
EAN
8016692776279
Codice prodotto
CEMBF-F608
Cod. produttore
BF-F608
Produttore
CEM
Sezione nominale:
1.5...2.5 mm²
Colore dell'isolante:
Blu
Dimensioni del connettore:
Piatto 6,3 x 0,8 mm
Isolamento:
Parzialmente isolato
Materiale:
Ottone
Materiale dell'isolante:
PC (Policarbonato)
Capicorda ad innesto femmina per cavi in rame, preisolati in PC e parzialmente rinforzati con camicetta in rame. I connettori ad innesto preisolati in PC sono stati studiati per soddisfare le esigenze sempre più severe del mercato per quanto riguarda l'affidabilità e la sicurezza dei componenti per le connessioni elettriche. I connettori ad innesto preisolati in PC hanno la camicetta isolante di policarbonato, un termoplastico privo di alogeni caratterizzato, tra le altre cose, da una struttura molecolare particolare che conferisce maggiore tenacità rispetto a PVC e PA6.6