pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMBF-F408P INNESTO FEMMINA BLU 4,8x0,8 TUTTO ISOLATO

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMBF-F408P INNESTO FEMMINA BLU 4,8x0,8 TUTTO ISOLATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²

  • Colore dell'isolante - Blu

  • Dimensioni del connettore - Piatto 4,8 x 0,8 mm

  • Isolamento - Completamente isolato

  • Materiale - Ottone

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692845722

Codice prodotto

CEMBF-F408P

Cod. produttore

BF-F408P

Produttore

CEM

Sezione nominale:

1.5...2.5 mm²

Colore dell'isolante:

Blu

Dimensioni del connettore:

Piatto 4,8 x 0,8 mm

Isolamento:

Completamente isolato

Materiale:

Ottone

Materiale dell'isolante:

PC (Policarbonato)

Capicorda ad innesto femmina per conduttori in rame, totalmente preisolati in PC e parzialmente rinforzati con camicetta in rame. I connettori ad innesto preisolati in PC sono stati studiati per soddisfare le esigenze sempre più severe del mercato per quanto riguarda l'affidabilità e la sicurezza dei componenti per le connessioni elettriche. I connettori ad innesto preisolati in PC hanno la camicetta isolante di policarbonato, un termoplastico privo di alogeni caratterizzato, tra le altre cose, da una struttura molecolare particolare che conferisce maggiore tenacità rispetto a PVC e PA6.6