CEMBRE SPA - CEMB-TC950 UTENSILE TRANCIACAVI A BATTERIA MAX=95M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello / Funzionamento - Testa di taglio idraulica con pompa elettrica
Adatto per cavi di diametro massimo - 95 mm
Lunghezza complessiva - 518 mm
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2) - sì
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1) - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016692806228
Codice prodotto
CEMB-TC950
Cod. produttore
B-TC950
Produttore
CEM
Modello / Funzionamento:
Testa di taglio idraulica con pompa elettrica
Adatto per cavi di diametro massimo:
95 mm
Lunghezza complessiva:
518 mm
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):
sì
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):
sì
Adatto per corde d'acciaio trecciato:
no
Matrice intercambiabile:
sì
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):
sì
Isolato:
no
Isolamento 1000 V:
no
Modello dell'impugnatura:
A un componente