CEMBRE SPA - CEMB-TC450 UTENSILE TRANCIAFUNI A BATTERIA MAX=40M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello / Funzionamento - Idraulico a batteria
Adatto per cavi di diametro massimo - 45 mm
Lunghezza complessiva - 407 mm
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2) - no
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1) - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016692778976
Codice prodotto
CEMB-TC450
Cod. produttore
B-TC450
Produttore
CEM
Modello / Funzionamento:
Idraulico a batteria
Adatto per cavi di diametro massimo:
45 mm
Lunghezza complessiva:
407 mm
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):
no
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):
sì
Adatto per corde d'acciaio trecciato:
sì
Matrice intercambiabile:
sì
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):
no
Isolato:
no
Isolamento 1000 V:
no
Con funzione spelacavi:
no
Protezione antiurto:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti