CEMBRE SPA - CEMANE5-M4 CAPOCORDA ISOLATO SEZ.25MMQFLEX VITE 4MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 25 mm²
Passo del filetto, metrico - 4
Isolato - sì
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692039497
Codice prodotto
CEMANE5-M4
Cod. produttore
ANE5-M4
Produttore
CEM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
25 mm²
Passo del filetto, metrico:
4
Isolato:
sì
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Superficie:
Stagnato
CAPICORDA PREISOLATI IN PA6.6 PER CAVI IN RAME CON OCCHIELLO