CEMBRE SPA - CEMAB28N BASET.IN PA6.6 BIDIREZ.AUTOAD.28X28MM.NE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 28 mm
Larghezza - 28 mm
Tipo di fissaggio - Autoadesivo
Altezza - 5.7 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 5.3 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8016692813929
Codice prodotto
CEMAB28N
Cod. produttore
AB28N
Produttore
CEM
Lunghezza:
28 mm
Larghezza:
28 mm
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo
Altezza:
5.7 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
5.3 mm
Colore:
Nero
Diametro del foro di montaggio:
5.5 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C