pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMAB28 BASETTA IN PA6.6 BIDIREZ.AUTOADES.28X28M

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMAB28 BASETTA IN PA6.6 BIDIREZ.AUTOADES.28X28M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 28 mm

  • Larghezza - 28 mm

  • Altezza - 5.7 mm

  • Adatto per larghezza fascetta fino a - 5.3 mm

  • Tipo di fissaggio - Autoadesivo

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692542416

Codice prodotto

CEMAB28

Cod. produttore

AB28

Produttore

CEM

Lunghezza:

28 mm

Larghezza:

28 mm

Altezza:

5.7 mm

Adatto per larghezza fascetta fino a:

5.3 mm

Tipo di fissaggio:

Autoadesivo

Diametro del foro di fissaggio:

5.5 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Temperatura di impiego:

-40...85 °C

pasetta per fascette in poliamide 6.6