CEMBRE SPA - CEMAB13 BASETTA in PA6.6 BIDIREZ.AUTOADES.13x13mm.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 13 mm
Larghezza - 13 mm
Tipo di fissaggio - Autoadesivo
Altezza - 3.2 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 3.2 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8016692542379
Codice prodotto
CEMAB13
Cod. produttore
AB13
Produttore
CEM
Lunghezza:
13 mm
Larghezza:
13 mm
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo
Altezza:
3.2 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
3.2 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
pasetta per fascette in poliamide 6.6