CEMBRE SPA - CEMAA150-M8 CAPOCORDA AL.X CAVO ALL.150 MMQ VITE 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale alluminio, RM/SM - 150...150 mm²
Forma della sezione - Tondo
Sezione nominale alluminio, SE - 150...150 mm²
Sezione nominale acciaio - 150 mm²
Passo del filetto, metrico - 8
Confezione
3 PZ
EAN
8016692573977
Codice prodotto
CEMAA150-M8
Cod. produttore
AA150-M8
Produttore
CEM
Sezione nominale alluminio, RM/SM:
150...150 mm²
Forma della sezione:
Tondo
Sezione nominale alluminio, SE:
150...150 mm²
Sezione nominale acciaio:
150 mm²
Passo del filetto, metrico:
8
Materiale:
Alluminio
Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio:
no
A tenuta longitudinale (Colletto lungo):
no
Numero dei fori di fissaggio:
1
A norma DIN:
no
Tipo di colletto:
Lungo