pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMA9-M12 CAPOCORDA SEZ.35MMQ EXTRAFLEX VITE 12MM

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 35 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 12

  • Isolato - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016692039039

Codice prodotto

CEMA9-M12

Cod. produttore

A9-M12

Produttore

CEM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

35 mm²

Passo del filetto, metrico:

12

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

Superficie:

Stagnato

CAPICORDA NON ISOLATI PER CONDUTTORI IN RAME FLESSIBILISSIMI, CLASSE 5 E 6