pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMA7-M4 CAPOCORDA SEZ.35MMQ VITE 5MM

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMA7-M4 CAPOCORDA SEZ.35MMQ VITE 5MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 35 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 4

  • Terminale stretto - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692787725

Codice prodotto

CEMA7-M4

Cod. produttore

A7-M4

Produttore

CEM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

35 mm²

Passo del filetto, metrico:

4

Terminale stretto:

no

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Superficie:

Stagnato

Numero dei fori di fissaggio:

1

Marchio CEMBRE modello CAPOCORDA SEZ.35MMQ VITE 5MM.. Capicorda tubolare per conduttori in rame