CEMBRE SPA - CEMA7-L10 CAPOCORDA SEZ.35MMQ VITE 10MM PIEGATO A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 90°
Sezione nominale - 35 mm²
Passo del filetto, metrico - 10
Isolato - no
Confezione
100 PZ
EAN
8016692046327
Codice prodotto
CEMA7-L10
Cod. produttore
A7-L10
Produttore
CEM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
90°
Sezione nominale:
35 mm²
Passo del filetto, metrico:
10
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Superficie:
Stagnato
capicorda piegati a 90° per cavi in rame con occhiello