pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMA60-L12 CAPOCOR.SEZ.300MMQ VITE 12MM PIEGATO A 9

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMA60-L12 CAPOCOR.SEZ.300MMQ VITE 12MM PIEGATO A 9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 90°

  • Sezione nominale - 300 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 12

  • Terminale stretto - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8016692051963

Codice prodotto

CEMA60-L12

Cod. produttore

A60-L12

Produttore

CEM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

90°

Sezione nominale:

300 mm²

Passo del filetto, metrico:

12

Terminale stretto:

no

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Superficie:

Stagnato

Numero dei fori di fissaggio:

1

CAPICORDA PIEGATO A 90 GRADI SERIE A-L PER CONDUTTORI IN RAME