pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMA5-M8-CS CAPOCORDA SEZ.25MMQ VITE 8MM CONFEZ.SELF

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMA5-M8-CS CAPOCORDA SEZ.25MMQ VITE 8MM CONFEZ.SELF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 25 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 8

  • Terminale stretto - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8016692604480

Codice prodotto

CEMA5-M8-CS

Cod. produttore

A5-M8-CS

Produttore

CEM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

25 mm²

Passo del filetto, metrico:

8

Terminale stretto:

no

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Superficie:

Stagnato

Numero dei fori di fissaggio:

1

Marchio CEMBRE modello CAPOCORDA SEZ.25MMQ VITE 8MM CONFEZ.SELF.. Capicorda tubolare per conduttori in rame