pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMA37-M12 CAPOCORDA SEZ.185MMQ VITE 12MM

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMA37-M12 CAPOCORDA SEZ.185MMQ VITE 12MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 185 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 12

  • Isolato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692922058

Codice prodotto

CEMA37-M12

Cod. produttore

A37-M12

Produttore

CEM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

185 mm²

Passo del filetto, metrico:

12

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

Superficie:

Stagnato

Capicorda per conduttori in rame con occhiello