CEMBRE SPA - CEMA37-L12 CAPOCOR.SEZ.185MMQ VITE 12MM PIEGATO A 9


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 90°
Sezione nominale - 185 mm²
Passo del filetto, metrico - 12
Isolato - no
Confezione
15 PZ
EAN
8016692059846
Codice prodotto
CEMA37-L12
Cod. produttore
A37-L12
Produttore
CEM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
90°
Sezione nominale:
185 mm²
Passo del filetto, metrico:
12
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Superficie:
Stagnato
capicorda piegati a 90° per cavi in rame con occhiello