pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMA30-M24 CAPOCORDA SEZ.150MMQ VITE 24MM

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMA30-M24 CAPOCORDA SEZ.150MMQ VITE 24MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 150 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 24

  • Terminale stretto - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8016692787978

Codice prodotto

CEMA30-M24

Cod. produttore

A30-M24

Produttore

CEM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

150 mm²

Passo del filetto, metrico:

24

Terminale stretto:

no

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Superficie:

Stagnato

Numero dei fori di fissaggio:

1

Capicorda tubolare per conduttori in rame tipo/ modello Cembre A30-M24 - CAPOCORDA SEZ.150MMQ VITE 24MM