pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMA30-M12 CAPOCORDA SEZ.150MMQ VITE 12MM

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMA30-M12 CAPOCORDA SEZ.150MMQ VITE 12MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 150 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 12

  • Isolato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692038568

Codice prodotto

CEMA30-M12

Cod. produttore

A30-M12

Produttore

CEM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

150 mm²

Passo del filetto, metrico:

12

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

Superficie:

Stagnato

Capicorda per conduttori in rame con occhiello