pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMA30-L8 CAPOCOR.SEZ.150MMQ VITE 8MM PIEGATO A 90

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMA30-L8 CAPOCOR.SEZ.150MMQ VITE 8MM PIEGATO A 90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 90°

  • Sezione nominale - 150 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 8

  • Terminale stretto - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8016692655390

Codice prodotto

CEMA30-L8

Cod. produttore

A30-L8

Produttore

CEM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

90°

Sezione nominale:

150 mm²

Passo del filetto, metrico:

8

Terminale stretto:

no

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Superficie:

Stagnato

Numero dei fori di fissaggio:

1

Marchio CEMBRE modello CAPOCOR.SEZ.150MMQ VITE 8MM PIEGATO A 90.. Capicorda tubolare per conduttori in rame