CEMBRE SPA - CEMA3-M5/9 CAPOCORDA SEZ.16MMQ VITE 5MM B=9MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 16 mm²
Passo del filetto, metrico - 5
Isolato - no
Confezione
100 PZ
EAN
8016692146096
Codice prodotto
CEMA3-M5/9
Cod. produttore
A3-M5/9
Produttore
CEM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
16 mm²
Passo del filetto, metrico:
5
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Superficie:
Stagnato
CAPICORDA CON ATTACCO CONTENUTO PER INTERRUTTORI AUTOMATICI B.T. PER CAVI IN RAME, CON OCCHIELLO