pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMA3-M16 CAPOCORDA SEZ.16MMQ VITE 16MM

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMA3-M16 CAPOCORDA SEZ.16MMQ VITE 16MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 16 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 16

  • Terminale stretto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692027722

Codice prodotto

CEMA3-M16

Cod. produttore

A3-M16

Produttore

CEM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

16 mm²

Passo del filetto, metrico:

16

Terminale stretto:

no

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Superficie:

Stagnato

Numero dei fori di fissaggio:

1

I capicorda della serie A-M sono ricavati da tubo di rame elettrolitico di sezione tale da garantire sia una buona connessione elettrica che un’adeguata resistenza alla trazione. Sono ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica. Il processo di ricottura ottimizza le caratteristiche strutturali del materiale, permette quindi una compressione più agevole e garantisce l’utilizzo del capocorda in presenza di sollecitazioni meccaniche di varia natura. Il colletto è provvisto di smusso e foro d’ispezione per una facile e corretta introduzione del conduttore; la sua lunghezza inoltre è tale da rendere agevole e preciso il posizionamento all’interno delle matrici degli utensili. Ogni capocorda riporta incisi: marchio di fabbrica e numero di catalogo Cembre. Natura e sezione del conduttore (mm2). Ø della vite (mm).