pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMA24B-M10/19 CAPOC.SENZA FORO SPIA 120MMQ VITE10MM B1

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 120 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 10

  • Isolato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692923031

Codice prodotto

CEMA24B-M10/19

Cod. produttore

A24B-M10/19

Produttore

CEM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

120 mm²

Passo del filetto, metrico:

10

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

Superficie:

Stagnato

CAPICORDA CON ATTACCO CONTENUTO PER INTERRUTTORI AUTOMATICI B.T. PER CAVI IN RAME, CON OCCHIELLO