pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMA24-M10-CS CAPOCORDA SEZ.120MMQ VITE 10MM CONFEZ.SE

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMA24-M10-CS CAPOCORDA SEZ.120MMQ VITE 10MM CONFEZ.SE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 120 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 10

  • Terminale stretto - no

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8016692605241

Codice prodotto

CEMA24-M10-CS

Cod. produttore

A24-M10-CS

Produttore

CEM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

120 mm²

Passo del filetto, metrico:

10

Terminale stretto:

no

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Superficie:

Stagnato

Numero dei fori di fissaggio:

1

Marchio CEMBRE modello CAPOCORDA SEZ.120MMQ VITE 10MM CONFEZ.SE.. Capicorda tubolare per conduttori in rame