pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMA20-M20 CAPOCORDA SEZ.95MMQ EXTRAFLEX VITE 20MM

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMA20-M20 CAPOCORDA SEZ.95MMQ EXTRAFLEX VITE 20MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 95 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 20

  • Terminale stretto - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8016692046600

Codice prodotto

CEMA20-M20

Cod. produttore

A20-M20

Produttore

CEM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

95 mm²

Passo del filetto, metrico:

20

Terminale stretto:

no

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

Classe del conduttore:

Classe 6 = extra-flessibile

Superficie:

Stagnato

Numero dei fori di fissaggio:

1

Marchio CEMBRE modello CAPOCORDA SEZ.95MMQ EXTRAFLEX VITE 20MM.. Capicorda tubolare per conduttori in rame