CEMBRE SPA - CEMA19B-M8/15.5 CAPOCORDA SEZ.95MMQ VITE8MM B15,5MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 95 mm²
Passo del filetto, metrico - 8
Isolato - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692189857
Codice prodotto
CEMA19B-M8/15.5
Cod. produttore
A19B-M8/15.5
Produttore
CEM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
95 mm²
Passo del filetto, metrico:
8
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Superficie:
Stagnato
Aventi le medesime caratteristiche dei capicorda tipo A-M, questi capicorda sono caratterizzati da una ridotta larghezza di patella d'attacco. Sono stati studiati e realizzati appositamente per il collegamento di apparecchiature che hanno morsetti dimensionalmente non adeguati ad accogliere i capicorda di normali dimensioni. l capicorda della serie A-M sono ricavati da tubo di rame elettrolitico di sezione tale da garantire sia una biona connessione elettrica che un'adeguata resistenza alla trazione. Sono ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica. ll processo di ricottura ottimizza le caratteristiche strutturali del materiale, permette quindi una compressione più agevole e garantisce l'utilizzo del capocorda in presenza di sollecitazioni meccaniche di varia natura. ll colletto è provvisto di smusso e foro d'ispezione per una facile e corretta introduzione del conduttore, la sua lunghezza inoltre è tale da rendere avegole e preciso il posizionamento all'iterno delle matrici degli utensili. capocorda riporta , Stile: Diritto. Conduttore Dimensioni mm ²:95. Diametro vite : 6 mm, B= 15,5 mm