pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMA19-M20 CAPOCORDA SEZ.95MMQ VITE 20MM

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMA19-M20 CAPOCORDA SEZ.95MMQ VITE 20MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 95 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 20

  • Isolato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692038476

Codice prodotto

CEMA19-M20

Cod. produttore

A19-M20

Produttore

CEM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

95 mm²

Passo del filetto, metrico:

20

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

Superficie:

Stagnato

Capicorda per conduttori in rame con occhiello