CEMBRE SPA - CEMA17-M6/17 CAPOCORDA SEZ.70MMQFLEX VITE 6MM B=17MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 70 mm²
Passo del filetto, metrico - 6
Isolato - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692038919
Codice prodotto
CEMA17-M6/17
Cod. produttore
A17-M6/17
Produttore
CEM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
70 mm²
Passo del filetto, metrico:
6
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Superficie:
Stagnato
CAPICORDA NON ISOLATI PER CONDUTTORI IN RAME FLESSIBILISSIMI, CLASSE 5 E 6