pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMA160-M16 CAPOCORDA SEZ.800MMQ VITE 16MM

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMA160-M16 CAPOCORDA SEZ.800MMQ VITE 16MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 800 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 16

  • Isolato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692038841

Codice prodotto

CEMA160-M16

Cod. produttore

A160-M16

Produttore

CEM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

800 mm²

Passo del filetto, metrico:

16

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

Superficie:

Stagnato

Capicorda per conduttori in rame con occhiello