pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMA14-L10 CAPOCORDA SEZ.70MMQ VITE 10MM PIEGATO A

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 90°

  • Sezione nominale - 70 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 10

  • Isolato - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016692919942

Codice prodotto

CEMA14-L10

Cod. produttore

A14-L10

Produttore

CEM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

90°

Sezione nominale:

70 mm²

Passo del filetto, metrico:

10

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

Superficie:

Stagnato

capicorda piegati a 90° per cavi in rame con occhiello