pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMA1-M6 CAPOCORDA SEZ.4-6MMQ VITE 6MM

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMA1-M6 CAPOCORDA SEZ.4-6MMQ VITE 6MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 6 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 6

  • Isolato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051316036063

Codice prodotto

CEMA1-M6

Cod. produttore

A1-M6

Produttore

CEM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

6 mm²

Passo del filetto, metrico:

6

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

Superficie:

Stagnato

Capicorda per conduttori in rame con occhiello