CEMBRE SPA - CEMA1-M5 CAPOCORDA SEZ.4-6MMQ VITE 5MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 6 mm²
Passo del filetto, metrico - 5
Isolato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016692038025
Codice prodotto
CEMA1-M5
Cod. produttore
A1-M5
Produttore
CEM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
6 mm²
Passo del filetto, metrico:
5
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Superficie:
Stagnato
Capicorda per conduttori in rame con occhiello