pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMA06-M8 CAPOCORDA SEZ.1,5-2,5MMQ VITE 8MM

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMA06-M8 CAPOCORDA SEZ.1,5-2,5MMQ VITE 8MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 2.5 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 8

  • Isolato - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692037981

Codice prodotto

CEMA06-M8

Cod. produttore

A06-M8

Produttore

CEM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

2.5 mm²

Passo del filetto, metrico:

8

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

Superficie:

Stagnato

Capicorda per conduttori in rame con occhiello