CEMBRE SPA - CEMA06-M5 CAPOCORDA SEZ.1,5-2,5MMQ VITE 5MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 2.5 mm²
Passo del filetto, metrico - 5
Isolato - no
Confezione
100 PZ
EAN
8016692037967
Codice prodotto
CEMA06-M5
Cod. produttore
A06-M5
Produttore
CEM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
2.5 mm²
Passo del filetto, metrico:
5
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Superficie:
Stagnato
Capicorda per conduttori in rame con occhiello