pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMA03-M3.5 CAPOCORDA SEZ.0,25-1,5MMQ VITE 3,5MM

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMA03-M3.5 CAPOCORDA SEZ.0,25-1,5MMQ VITE 3,5MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 1.5 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 3

  • Isolato - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692037899

Codice prodotto

CEMA03-M3.5

Cod. produttore

A03-M3.5

Produttore

CEM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

1.5 mm²

Passo del filetto, metrico:

3

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

Superficie:

Stagnato

Capicorda per conduttori in rame con occhiello