CEMBRE SPA - CEM991607 Argento

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del carattere - Argento
Colore nastro - Argento
Larghezza del nastro / della fascetta - 120 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 200 m
Termoresistente - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016692559315
Codice prodotto
CEM991607
Cod. produttore
991607
Produttore
CEM
Colore del carattere:
Argento
Colore nastro:
Argento
Larghezza del nastro / della fascetta:
120 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
200 m
Termoresistente:
sì
Resistente ai raggi UV:
no
NASTRI MONOCROMATICI


