CEMBRE SPA - CEM991602 Rosso


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Colore del carattere - Rosso 
- Colore nastro - Rosso 
- Larghezza del nastro / della fascetta - 120 mm 
- Lunghezza del nastro / della fascetta - 200 m 
- Termoresistente - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8016692559339
Codice prodotto
CEM991602
Cod. produttore
991602
Produttore
CEM
Colore del carattere:
Rosso
Colore nastro:
Rosso
Larghezza del nastro / della fascetta:
120 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
200 m
Termoresistente:
sì
Resistente ai raggi UV:
no
NASTRI MONOCROMATICI


