CEMBRE SPA - CEM991601 Blu


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del carattere - Altri
Colore nastro - Blu
Larghezza del nastro / della fascetta - 120 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 200 m
Termoresistente - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016692559346
Codice prodotto
CEM991601
Cod. produttore
991601
Produttore
CEM
Colore del carattere:
Altri
Colore nastro:
Blu
Larghezza del nastro / della fascetta:
120 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
200 m
Termoresistente:
sì
Resistente ai raggi UV:
no
NASTRI MONOCROMATICI