pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM991106 ET. MG-SIGNS VY GIALLO RAL1003 =62-FORO

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM991106 ET. MG-SIGNS VY GIALLO RAL1003  =62-FORO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Giallo

  • Trasparente - no

  • Diametro - 62 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8051316034014

Codice prodotto

CEM991106

Cod. produttore

991106

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Giallo

Trasparente:

no

Diametro:

62 mm

Larghezza:

0.01 mm

Magnetico:

no

Materiale di identificazione tipo/ modello Cembre 991106 - ET. MG-SIGNS VY GIALLO RAL1003 D 62-FORO