CEMBRE SPA - CEM991105 ETICH.MG-SIGNS VY GIALLO RAL1003 TRIANG.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 100 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8051316033987
Codice prodotto
CEM991105
Cod. produttore
991105
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
100 mm
Larghezza:
0.01 mm
Magnetico:
no
Materiale di identificazione tipo/ modello Cembre 991105 - ETICH.MG-SIGNS VY GIALLO RAL1003 TRIANG.