CEMBRE SPA - CEM990972 TARG.RIGIDE MG-17.5-A ADES.BIANCO 20X107


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 107.5 mm
Confezione
125 PZ
EAN
8016692755076
Codice prodotto
CEM990972
Cod. produttore
990972
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
107.5 mm
Larghezza:
0.3 mm
Magnetico:
no
Altezza:
20 mm
Marchio CEMBRE modello TARG.RIGIDE MG-17.5-A ADES.BIANCO 20X107.. Materiale di identificazione