CEMBRE SPA - CEM990912 TARGH.MG-17.5-R X PROFILI ROSSO 15X70 MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Rosso
Trasparente - no
Lunghezza - 70 mm
Confezione
300 PZ
EAN
8016692753140
Codice prodotto
CEM990912
Cod. produttore
990912
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Rosso
Trasparente:
no
Lunghezza:
70 mm
Larghezza:
0.3 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
La serie MG-17.5-R comprende targhette ed etichette per la siglatura di componenti modulari. I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantita da definire.