pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM990903 TARG.MG-17.5-A X PROF.M.GERIN ROSSO 25X5

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Rosso

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 50 mm

Confezione

  • 200 PZ

EAN

8016692611389

Codice prodotto

CEM990903

Cod. produttore

990903

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Rosso

Trasparente:

no

Lunghezza:

50 mm

Larghezza:

0.3 mm

Magnetico:

no

Altezza:

25 mm

La serie MG-17.5-A comprende targhette ed etichette per la siglatura di componenti modulari. I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantita da definire.