CEMBRE SPA - CEM990883 TARG.RIGIDE MG-17.5-R BIANCHE 15X140


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 140 mm
Confezione
350 PZ
EAN
8016692569093
Codice prodotto
CEM990883
Cod. produttore
990883
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
140 mm
Larghezza:
0.3 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Targhetta per componenti modulari, prefustellata, 8 moduli, colore bianco. Campo di temperatura da - 30°C a + 60°C Temperatura di applicazione da + 10°C a + 40°C. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94) .