CEMBRE SPA - CEM990870 TARG.MG-17.5-A X PROF.M.GERIN BIANCO 25X


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 70 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8016692589008
Codice prodotto
CEM990870
Cod. produttore
990870
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
70 mm
Larghezza:
0.3 mm
Magnetico:
no
Altezza:
25 mm
TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI MODULARI