pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM990824 TARG.RIGIDE MG-17.5-A ADES. BIANCO 15X10

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM990824 TARG.RIGIDE MG-17.5-A ADES. BIANCO 15X10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Larghezza - 15 mm

  • Altezza - 107.5 mm

Confezione

  • 175 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016692774398

Codice prodotto

CEM990824

Cod. produttore

990824

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Larghezza:

15 mm

Altezza:

107.5 mm

Targhette adesive rigide da serie MG-17.5-A . colore: bianco. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Campo di temperatura da - 30°C a + 80°C Temperatura di applicazione da + 10°C a + 40°C. numero di moduli: 6. dimensioni: 15x107,5 mm