pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM990798N TARGH.MG-17.5-R X PROFILI BIANCA 15X107,

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM990798N TARGH.MG-17.5-R X PROFILI BIANCA 15X107,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 107.5 mm

Confezione

  • 350 PZ

EAN

8016692542041

Codice prodotto

CEM990798N

Cod. produttore

990798N

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

107.5 mm

Larghezza:

0.3 mm

Magnetico:

no

Altezza:

15 mm

Targhetta rigida per profili per componenti modulari, 6 moduli, colore bianco. Campo di temperatura da - 30°C a + 60°C Temperatura di applicazione da + 10°C a + 40°C. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94)