pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM990777N ETICH. MG-17.5-PY ADES.BIANCO POL.15X107

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM990777N ETICH. MG-17.5-PY ADES.BIANCO POL.15X107

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente -

  • Lunghezza - 107.5 mm

Confezione

  • 350 PZ

EAN

8016692573779

Codice prodotto

CEM990777N

Cod. produttore

990777N

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

Lunghezza:

107.5 mm

Larghezza:

0.1 mm

Magnetico:

no

Altezza:

15 mm

ETICHETTE ADESIVE PER COMPONENTI MODULARI