pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM990768N TARGH.MG-17.5-R X PROFILI BIANCA 15X17,5

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM990768N TARGH.MG-17.5-R X PROFILI BIANCA 15X17,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1050 PZ

EAN

8016692752204

Codice prodotto

CEM990768N

Cod. produttore

990768N

Produttore

CEM

Targhetta rigida per profili per componenti modulari, 1 moduli, colore bianco. Campo di temperatura da - 30°C a + 60°C Temperatura di applicazione da + 10°C a + 40°C. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94).